Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2317-1AF00 Elektroschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RT2317-1AF00 Elektroschalter Schwarz
Siemens 3RT2317-1AF00 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80471546
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23171AF00
EAN/GTIN:
     4011209845688
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
235 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
77.5 mm
Verpackungshöhe
61.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,09*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,18*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,99*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,65*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,05*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,90*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,01*
Zubehör
Siemens
3RT29164JA02
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,41*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,63*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.