Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Coneo 242 Draußen Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Coneo 242 Draußen Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz
Scheurich Coneo 242 Draußen Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84489657
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57548
EAN/GTIN:
     4033083575482
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Das Coneo Pflanzgefäß verbindet modernes Design mit natürlicher Optik. Seine leicht konische Form und sein charakteristisches Rillen-Design machen ihn zum schicken Hingucker auf Terrasse, Balkon und im Garten. Der Coneo kommt dickwandig und mit funktionalen Extras daher: Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss Coneo Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ in der Inneneinsatz-Wand und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
46 l
Durchmesser
490 mm
Breite
490 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Draußen
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.