Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL2990TAN Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL2990TAN Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG AL2990TAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84591885
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990TAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schlüsseltaster
für Taster Art.-Nrn.:531 U,532 U,533 U,533-2 U Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden. Ersatzteil: Halteplatte Art.-Nr.:CD 90 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,36*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,34*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,19*
Ähnlich
Jung
LS990KWW
ab € 4,26*
Ähnlich
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,29*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,29*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,16*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.