Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 K WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 K WW
JUNG LS 990 K WW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28522781
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990KWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Anschlussabdeckungen
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,36*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,34*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,19*
Ähnlich
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,29*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,29*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,16*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.