Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
JUNG AL 2990 K Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27048890
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
AL2990K
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit Symbol "Klingel"
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Wippe
,
jung wippe taster
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung jung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG AL 2990 L Rocker
Jung
AL2990L
ab € 9,36*
Ähnlich
JUNG AL2990KAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990KAN
ab € 9,36*
Ähnlich
JUNG AL2990LAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990LAN
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG AL2990T Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990T
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG AL2990TAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990TAN
ab € 9,34*
Ähnlich
JUNG ES 2990 K
Jung
ES2990K
ab € 9,36*
Ähnlich
JUNG ES 2990 L
Jung
ES2990L
ab € 9,36*
Ähnlich
JUNG ES 2990 T
Jung
ES2990T
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG LS 990 K
Jung
LS990K
ab € 3,19*
Ähnlich
JUNG LS 990 K WW
Jung
LS990KWW
ab € 4,26*
Ähnlich
JUNG LS 990 L WW
Jung
LS990LWW
ab € 4,28*
Ähnlich
JUNG LS 990 T WW
Jung
LS990TWW
ab € 4,29*
Ähnlich
JUNG LS990L Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
LS990L
ab € 3,15*
Ähnlich
JUNG LS990T Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
LS990T
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen