Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Big Nails 80 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Big Nails 80 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
SLV Big Nails 80 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
SLV Big Nails 80 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84828841
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte BIG NAILS wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß zur einfachen Montage verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die BIG NAILS Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
1420 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1890 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
227922
ab € 21,93*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.