Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA48WWH Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VA48WWH Elektrische Verteilungsplatine
Hager VA48WWH Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84940253
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48WWH
EAN/GTIN:
     3250616411586
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Entdecken Sie den VA48WWH, den robusten und zuverlässigen 4-reihigen Kleinverteiler Multimedia Aufputz mit geschlitzter Tür mit Kunststoffeinsatz und Schutzart IP30 zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Der Multimedia-Kleinverteiler AP zur Aufnahme von bis zu 48 Modulen ist die perfekte Lösung für das Elektrohandwerk - in gewohnter Hager-Qualität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
REACH,RoHS
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
640 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,98*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,91*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 3,00*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
VZ314RJ
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.