Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-05015 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-05015 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05015 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05015 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05015 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84961257
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-05015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Anschlusskabel 4K2K (60 Hz), 0,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
HDCP
Ja
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05025
ab € 1,86*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05035
ab € 2,26*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05045
ab € 2,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05055
ab € 3,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05065
ab € 5,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05075
ab € 8,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05155
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.