Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-05035 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79071108
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-05035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
17.819 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05015
ab € 1,66*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05025
ab € 1,86*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05045
ab € 2,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05055
ab € 3,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05065
ab € 5,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05075
ab € 8,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-05155
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.