Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2448-1AP60 Elektroschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RT2448-1AP60 Elektroschalter Schwarz
Siemens 3RT2448-1AP60 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85092254
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT24481AP60
EAN/GTIN:
     4047621027999
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz siemens 1ö
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
280 g
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1705 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29433L
ab € 9,31*
Zubehör
Siemens
3RT19464EA1
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 57,75*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,09*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,18*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,99*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,65*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,05*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,90*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,01*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.