Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück K.1 anthrazit, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat K.1 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall
Raumthermostat K.1 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85146482
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20267106
EAN/GTIN:
     4011334309697
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Controller-Schalter
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
20267109
ab € 57,47*
Ähnlich
Hager
20267104
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.