Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LC 1520 KI 4320T Steckdose Typ F Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LC 1520 KI 4320T Steckdose Typ F Blau
JUNG LC 1520 KI 4320T Steckdose Typ F Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85248709
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC1520KI4320T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Duroplast
Empfohlene Platzierung
Universal
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.