Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Kabelkanaldeckel
>
Artikel
Hager BR6513017035 Kabelkanal-Zubehör
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85437781
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BR6513017035
EAN/GTIN:
4012740896641
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelkanal-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
brüstungskanal hager
,
brüstungskanal kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,35*
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,38*
€ 18,30
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,57*
€ 17,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,88*
€ 16,52
pro Meter
ab 40 Meter
€ 13,53*
€ 16,10
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,35*
€ 13,51
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4xBolzen m. Kabelrückhalt. f. BR Kanäle BRTB
Tehalit
BRTB
ab € 5,49*
Zubehör
Abschlußstück 130mm BR130WK7035
Tehalit
BR130WK7035
ab € 6,41*
Zubehör
Flachwinkel 65x130mm/80mm lgr BR651305H7035
Tehalit
BR651305H7035
ab € 25,08*
Zubehör
Hager BR65X9 Kupplung 1 St.
Hager
BR65X9
ab € 2,40*
Zubehör
Inneneck 65x130mm OT 80mm lgr BR6513047035
Tehalit
BR6513047035
ab € 26,05*
Zubehör
Schnittkaschierung 65x130mm/80mm lgr BR6513077035
Tehalit
BR6513077035
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen