Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PSUC0216 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PSUC0216 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALLNET PSUC0216 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALLNET PSUC0216 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85670000
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSUC0216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Diese 8in1 USB-C Docking-Station bietet eine multifunktionale Erweiterung für den USB-C Port, indem zahlreiche zusätzlich Anschlüsse bereitgestellt werden. Diese Dockingstation stellt ihnen 8 zusätzliche Anschlüsse die in einem edlen und flachen Gehäuse untergebracht sind. Mit diesem Adapter erweitern Sie ihren MiniComputer oder Notebook um zusätzliche Schnittstellen. Folgende Anschlüsse stehen ihnen hierzu bereit. In der schlichten und eleganten Plusonic Dockingstation sind alle wichtigen Anschlüsse für Ihren Computer/Laptop vereint. Der Adapter erweitert Ihren Laptop um 8 zusätzliche Funktionen wie z.B. einen Micro-SD Kartenslot, einen SD Kartenslot, einen USB-C-PD3.0 Port mit max. 100W Leistung, 2x 4K HDMI-, 1x VGA, 2x USB 3.0-A-Anschlüsse, 1x USB2.0-A-Anschluss, 1x 3,5mm Klinkenport und eine Gigabit LAN Schnittstelle. Dank des kompakten Designs passt der Adapter auf den Schreibtisch, kann aber auch ganz einfach überallhin mitgenommen werden. Über den UBS-C-Anschluss des Adapters kann das Endgerät geladen werden, auch während die anderen Anschlüsse des Adapters in Benutzung sind. Der Adapter beinhaltet einen Micro SD und einen SD Kartenslot. Dank der zwei 4K HDMIAnschlüsse und des VGA-Ports, lässt sich der Laptop ganz einfach mit weiteren Monitoren verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
15 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.