Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1701-C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87170489
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60838
EAN/GTIN:
     4250078171744
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Siebenfach sparen
Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter an- und ausgeschaltet werden, ohne die Funktion der anderen Ports zu beeinträchtigen. Dadurch kann langfristig eine beachtliche Menge Strom gespart werden.

Siebenfache Power
Der IB-HUB1701-C3 bietet nicht nur 7 weitere USB Type-A Anschlüsse zum Anschluss verschiedener Geräte und externer Festplatten beispielsweise, er stellt auch über jeden einzelnen Anschluss den Ladestandard BC 1.2 bereit. Dadurch können auch kleine mobile Geräte geladen werden.

Aus A wird C
Mit dem praktischen neuen 1 Meter langen USB Kabel kann nun auch an Computern angedockt werden, die nur über eine USB Type-C® Schnittstelle verfügen. Der kleine USB Type-A auf Type-C® Adapter am Kabel macht es möglich und erweitert Ihre Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
605 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
209 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,58*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,49*
Zubehör
RaidSonic Technology
60153
ab € 24,13*
Zubehör
RaidSonic Technology
60065
ab € 20,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60256
ab € 12,93*
Zubehör
RaidSonic Technology
60255
ab € 11,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
60274
ab € 22,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
60369
ab € 21,79*
Zubehör
RaidSonic Technology
60433
ab € 15,76*
Zubehör
RaidSonic Technology
60432
ab € 14,35*
Zubehör
RaidSonic Technology
60844
ab € 17,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60795
ab € 11,99*
Zubehör
RaidSonic Technology
60437
ab € 12,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.