Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-HUB1406-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40333390
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60065
EAN/GTIN:
     4250078165675
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Type-C™ USB 3.0 Type-C™ Anschlüsse haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Laptops und mobile Geräte und es ist nicht mehr nötig, den Stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken. Er wird immer passen und dem Anwender dadurch viele kleine Aufreger ersparen. Doppelte dreifach-Power Mit dem IB-HUB1406-C werden nicht nur aus einem Type-C™ Anschluss drei schnelle USB 3.0 Anschlüsse, sondern auch die Netzwerkgeschwindigkeit verdreifacht. Im Gegensatz zu einer durchschnittlichen WiFI Verbindung bedeutet das eine dreifach schnellere Verbindung über Gigabit-LAN. Zusätzlich sind LAN Verbindungen deutlich stabiler. Qualität Über Verarbeitungsqualität und Design lässt sich viel schreiben, besser ist aber sich selbst ein Bild zu machen. Wir sind stolz den IB-HUB1406-C im edlen anthrazit Aluminium anbieten zu können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
73 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
443 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
167 g
Energie
Netzteiltyp
USB/AC
Sonstige Funktionen
Chipsatz
GL3520-22, RTL8153B-CG
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,25*
Zubehör
RaidSonic Technology
70420
ab € 57,74*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,43*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,55*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,12*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 43,25*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.