Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Smartwares SH4-99562 Funk-Wandschalter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87283065
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99562
EAN/GTIN:
     8711658448329
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Set
SmartHome Starterset
Dieses Set bietet die Lösung für eines zusätzlichen Wandschalters für Ihre Deckenleuchten. Das Set enthält einen 2-Kanal-Funkwandschalter und 2 Einbauschalter. Schaltet bis zu 1000 W Geräte und Beleuchtung. Kompatibel mit der BASIC-Serie.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
HF-Übertragungsfrequenz
433.92 MHz
Ohmsche Last (max)
1000 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
535 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Maximum Innenabstand
30 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
250 g
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Tasten, Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
433.92 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: smartwares funkschalter, smarthome set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
SH4-90162
ab € 8,23*
Ähnlich
Smartwares
SH4-90260
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.