Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PDS-5901 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PDS-5901 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
PureLink PDS-5901 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
PureLink PDS-5901 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
PureLink PDS-5901 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
PureLink PDS-5901 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87365524
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PDS-5901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Viele Funktionen zu fairen Konditionen Die matt-weiße Tablethalterung PDS-5901 besteht aus hochbelastbarem Stahl für eine langfristige Haltbarkeit und lässt sich mit Hilfe des enthaltenen Installationsmaterials einfach befestigen. So ist sie ein großartiges Accessoire für permanent installierte Displays, z. B. im Einzelhandel oder Büro. Das abschließbare Chassis-Design inkl. 2 Schlüsseln sorgt für optimale Sicherheit des verwendeten Displays gegen Diebstahl. Die präzisen Aussparungen ermöglichen den ungehinderten Zugang zu allen Bedienelementen, der Kamera und dem Stromanschluss und ermöglichen zusätzlich ein rückseitiges Kabelmanagement für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Dank 90° drehbarem Design wird eine extrem leichte und stufenlose Einstellung ins Hoch- oder Querformat ermöglicht. So kann das Gehäuse immer nach den Vorgaben des zu präsentierenden Inhalts ausgerichtet werden. Das Design mit pulverbeschichteter Oberfläche ist für den langfristigen Einsatz perfekt geeignet. Die Farbauswahl in schwarz oder weiß passt dabei zu jedem Raumdekor. Das Stahlgehäuse verfügt über ein VESA-Lochmaß von 75x75 und kann daher an einem VESA-kompatiblen Monitorarm oder -ständer befestigt werden. So kann es in so gut wie jeder Konstellation verwendet werden. PDS-5901 ist für folgende Tablets geeignet: iPad 9.7" / iPad 10.2"/ iPad Pro 10.5" / iPad Air 10.5"(Gen 3) / Samsung Tab A10.1" 2019
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 Zoll
Kompatibilität
Apple iPad 9.7" / iPad 10.2" / iPad Pro 10.5" / iPad Air 10.5"(Gen 3) Samsung Tab A 10.1" 2019
Minimum Bildschirmgröße
9.7 Zoll
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
1450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
1400 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.