Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TableCut 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TableCut 52
Bosch TableCut 52
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88655325
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 B12 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge bosch
Weitere Informationen:
Leistungen
Motorgeschwindigkeit (max.)
8200 RPM
Schnittwinkel
45°, 90°
Schnitttiefe (max.)
52 mm
Energie
Motorleistung
550 W
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 12,96*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.