Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Vino 142 Integriert Schwarz, Edelstahl 41 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Vino 142 Integriert Schwarz, Edelstahl 41 Flasche(n)
KBS Vino 142 Integriert Schwarz, Edelstahl 41 Flasche(n)
KBS Vino 142 Integriert Schwarz, Edelstahl 41 Flasche(n)
KBS Vino 142 Integriert Schwarz, Edelstahl 41 Flasche(n)
KBS Vino 142 Integriert Schwarz, Edelstahl 41 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89715927
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     529142
EAN/GTIN:
     4059395012750
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Zweitemperaturzonen-Umluft-Einbauweinkühlschrank mit Low-Energie-Isolierglastür und Argongasbefüllung (Low-Emissivity-Glas = niedrigeWärmeabstrahlung, hoher Isolierwert). Durch diese spezielle und hochwertige Isolierglastür wird der Energieverbrauch des Gerätes, gegenüber herkömmlichen Isolierglastüren, erheblich gesenkt. Der Türrahmen, das untere Fontpanel und der stabile Türgriff sind aus Edelstahl geertigt. Die Tür verfügt über eine Steckdichtung, die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Der Weinkühlschrank verfügt über 2 Soft-Touch Steuerpanele mit digitaler Temperaturanzeige zur getrennten Regelung der Temperatur für den oberen und unteren Kühlraum. Die blaue LED-Beleuchtung ist separat am Steuerpanel schaltbar. Die Temperatur im oberen Kühlraum kann von +5° C bis +12° C, die Temperatur des unteren Kühlraumes kann von +12° C bis +20° C eingestell werden. Um unangenehme Gerüche im Kühlschrank während der Lagrung zu vermeiden verfügt dieser über einen Aktivkohlefilter. Die Luftfeuchte im Gerät bewegt sich zwischen 50 und 80 %. Die Lagerung des Kompressors sorgt für einen leisen und vibrationsfreien Lauf. Ein ideales Gerät zur Präsentation und Lagerung Ihrer Weine.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Welche Temperatur bei welchem Wein:
Generell gilt, je niedriger die Temperatur, desto mehr wird der Geschmack des Weines eingeschränkt. Zu warm servierte Weine wirken dagegen meist zu alkoholisch.

Weißweine:
- Ein junger und trockener Weißwein schmeckt am besten bei einer gekühlten
Temperatur von 9 bis 11°C
- Würzige und aromatische Weißweine wie Gewürztraminer und Sauvignon Blanc
schmecken bei 10 bis 12°C
- Halbtrockene und Weine mit viel Restsüsse schmecken am besten bei einer
Temperatur von 12 bis 14°C

Schaumweine:
- Die ideale Trinktemperatur für Prosecco, Champagner und alle anderen
Schaumweine liegt dagegen bei 6 bis 7°C
Auch lohnt sich immer mal ein Blick auf das Etikett, gerade bei Schaumweinen findet
man dort oft einen Hinweis auf die empfohlene Temperatur

Rotweine:
- Kraftvolle und schwere Rotweine schmecken bei einer Temperatur zwischen 18 und
19°C Celsius
- Leichtere Rotweine und die sogenannten Alltagsrotweine vertragen meist
Temperaturen zwischen 14 und 16°C
- Junge Rotweine und fruchtige Rotweine sollten bei einer Temperatur zwischen 10 bis
12°C serviert werden
- Roseweine sollten dagegen bei einer Temperatur zwischen 7 bis 12°C verköstigt
werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
41 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 12 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Temperaturbandbreite (zone 2)
12 - 20 °C
Bruttokapazität Gesamteinheit
140 l
Abtaufunktion
Ja
Kältemittelart
R 600a (isobutane) / GWP 3
Filterung
Ja
Filtertyp
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
885 mm
Gewicht
49000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
162 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
140 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz, Edelstahl
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,54*
€ 983,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,71*
€ 974,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,51*
€ 935,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,69*
€ 901,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,20*
€ 849,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
529162
ab € 543,03*
Ähnlich
KBS
529281
ab € 711,69*
Ähnlich
KBS
529443
ab € 959,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.