Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8581-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91334271
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8581-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785813
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Breite
630 mm
Tiefe
1169 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
104000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Regalwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,17*
€ 790,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,79*
€ 773,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 628,31*
€ 747,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,61*
€ 730,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,74*
€ 713,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,47*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.