Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 119.2058-E Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 119.2058-E Zange
KS Tools 119.2058-E Zange
KS Tools 119.2058-E Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92399511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2058-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN 5256
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.