Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.7035 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 500.7035 Zange
KS Tools 500.7035 Zange
KS Tools 500.7035 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92412115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7035
EAN/GTIN:
     4042146746554
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
11
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7036
ab € 27,90*
Sonstiges
KS Tools
500.7018
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7017
ab € 3,81*
Sonstiges
KS Tools
500.7027
ab € 3,79*
Sonstiges
KS Tools
500.7023
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7029
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.