Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einwegmesser
>
Artikel
Papstar 88066 Einwegmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2813
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-374-6825
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
88066
EAN/GTIN:
4002911541579
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
Messer aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 15,8 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral - max. Gebrauchstemperatur: Flüssige Lebensmittel max. 50°C Trockene Lebensmittel max 70°C Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
158 mm
... >
Küchenutensilien
>
Einweg-Geschirr
>
Einwegmesser
Weitere Suchbegriffe:
papstar einwegmesser
,
bambus messer
,
einwegmesser weiß
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,13*
Lager 505
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,96*
€ 9,62*
Lager 94QG7
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,10*
€ 11,58*
Lager 2607
4 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,42*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 14,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 81,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Herlitz
797506
ab € 4,46*
Sonstiges
Eislöffel Kaffeelöffel Mehrweg spülmaschinengeeignet 13cm transparent, 50 Stk
VEPATIM
GU-233882
ab € 1,36*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
VEPATIM
PLA-03-02-12414
ab € 2,87*
Sonstiges
Müllsäcke Zugbandsäcke Kehrichtsäcke 110 Liter, Typ 100+, schwarz, 10 Stk.
VEPATIM
PLO-215
ab € 2,81*
Sonstiges
Versandhülsen 900x190x165, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_165_190_900_32BC
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen