Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1012-E Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1012-E Zange Diagonale Zange
KS Tools 115.1012-E Zange Diagonale Zange
KS Tools 115.1012-E Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92814961
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1012-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5749
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.