Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1700-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1700-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1700-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1700-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1700-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1700-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93424198
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60819
EAN/GTIN:
     4250078171546
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub
usb hubs 7fach
Kein USB Port mehr frei?
Diese Frage hat sich mit diesem Hub erledigt! In der Regel sind sieben USB Ports ausreichend, um den Steckbedarf aller möglichen Geräte zu decken. Sieben Mal stehen hier Datenübertragungsraten von bis 5 Gbit/s zur Verfügung.

Netzteil Power
Praktischerweise ist das Netzteil im Lieferumfang enthalten. Es liefert 5 V/3 A, also eine Gesamtleistung von 15 Watt. Das recht aus, um alle sieben Ports mit genügend "Saft" zu versorgen.

Kompaktes Design
Schlicht und schwarz, fügt sich der handliche Hub in fast alle Arbeitsumgebungen auch farblich ein. Die Anwendung ist denkbar einfach: mit Plug & Play einfach das angebundene Netzteil in eine Steckdose stecken, ein externes Gerät in einen freien USB Steckplatz und los geht‘s. Das USB Kabel zum Hostcomputer ist fest mit dem Hub verbunden und kann somit nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
372 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB/AC
Stromversorgung
15 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60809
ab € 35,41*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 24,32*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.