Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel PC369-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel PC369-1
Dremel PC369-1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93806184
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P369JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckenbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Länge (mm)
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F013PC10JA
ab € 56,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.