Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1012 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1012 Zange Diagonale Zange
KS Tools 115.1012 Zange Diagonale Zange
KS Tools 115.1012 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95186874
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5749
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.