Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 116.1412 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 116.1412 Zange
KS Tools 116.1412 Zange
KS Tools 116.1412 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95693964
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 9242
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.