Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.1027 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 500.1027 Zange Sicherungsringzange
KS Tools 500.1027 Zange Sicherungsringzange
KS Tools 500.1027 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95693986
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN 5254
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.