Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1020-E Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1020-E Zange
KS Tools 115.1020-E Zange
KS Tools 115.1020-E Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1020-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5748
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.