Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1048 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1048 Zange Sicherungsringzange
KS Tools 115.1048 Zange Sicherungsringzange
KS Tools 115.1048 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694575
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1048
EAN/GTIN:
     4042146161746
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.