Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1052 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1052 Zange
KS Tools 115.1052 Zange
KS Tools 115.1052 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694628
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1052
EAN/GTIN:
     4042146161760
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
ks tools spitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.