Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V
Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V
Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V
Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V
Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V
Green Cell AGM57 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 80 Ah 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95727540
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 12V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technologie, was bedeutet, dass das Elektrolyt in den Glasfaserabscheider aufgenommen wird, was dessen Auslaufen verhindert. Dadurch kann der Akku in vielen Positionen arbeiten, nicht nur vertikal. Dies ist eine großartige, viel sicherere Alternative zu Blei-Säure-Batterien. Was ist eine AGM-Batterie? Die AGM ist eine Energiespeicherbatterie mit einem breiten Spektrum an kommerziellen Anwendungen. Sie kann nicht nur Spielwaren und Alarmsysteme mit Strom versorgen, sondern bildet auch das Herz jeder USV. Zyklischer und Pufferbetrieb Green Cell-AGM-Batterien haben ein sehr breites Anwendungsspektrum. Sie können sowohl für zyklischen als auch für Pufferbetrieb verwendet werden. Zyklische Arbeit Der zyklische Gebrauch der Batterie besteht darin, sie als unabhängige Energiequelle zu nutzen. Hauptversammlungen dieser Art sind auf sehr häufiges Laden und Entladen vorbereitet. Auf diese Weise werden sie in Rollstühle, photovoltaische Anlagen, Golfwagen, Spielzeug, Rasenmäher. Pufferbetrieb Der Pufferbetrieb ermöglicht es der Batterie, eine Notstromversorgungsfunktion für das angeschlossene Gerät auszuführen. Die Batterie, die bei einem Ausfall der Hauptstromversorgung an das Stromversorgungssystem angeschlossen wird, sorgt für eine zusätzliche Stromversorgung So werden sie in Alarmsystemen, USV, Kassen oder in der Notbeleuchtung eingesetzt. Wartungsfreier Betrieb Batterien, die mit der AGM-Technologie hergestellt werden, sind so konzipiert, dass sie die größtmögliche Sicherheit bei der Verwendung gewährleisten. Spezielle Glasfasern gewährleisten die vollständige Dichtheit der Batterien, was zu wiederholtem Laden und Entladen der Batterie führt, ohne dass ein Verlust der Parameter befürchtet werden muss. Dank der Selbstregulierungsfunktion (VRLA-Ventile) der AGMy bieten sie sogar über 5 Jahre wartungsfreien Betrieb. Sie erhöht die Sicherheit des Gerätes, unabhängig von der Position der Batterie. Sicherheit AGM-Batterien sind selbst für die extremste Bedingungen ausgelegt. Durch die verwendeten Glasfasern ist der Elektrolyt im Gehäuse dicht verschlossen, so dass die Batterie in jeder Lage ohne Angst vor dem Auslaufen verwendet werden kann. Dies ist besonders wichtig im Fall von motorisierten Spielzeugen, die verschiedenen Arten von Stößen ausgesetzt sind. Dies macht AGM Green Cell-Batterien für die Nutzer vollkommen sicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
22400 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
80 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Wartungsart
Wartungsfrei
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.