VOLTCRAFT CE6V/1,2Ah VC-12713930 Bleiakku 6 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 58 x 24 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lageun...
Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP6-1.2 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherhei...
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Ele...
EnerSys Hawker Standby Genesis NP1.2-6 Bleiakku 6 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 56 x 25 mm Flachstecker 6.35 mm Wartungsfrei,Geringe Selbstentladung,Zyklenfest Enersys Hawker Standby B...
Der wartungsfreie Blei Akku aus der frischen Herstellung Kung Long WP1.2-6Blei Akku 6 Volt 1.2Ah mit Faston 4,8mm SteckkontaktenHersteller: Kung LongSystem: Blei-Vlies-Akku PbNennspannung: 6 Volt...
Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung. Features: Geringe Selbstentladung Wartungsfrei Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Die Exide Powerfit S300-Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Daher wird diese Baureihe vorallem in Gefahrenmeldeanlagen und Sicherhe...
Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandm...
Beschreibung Funk-Sirene 6000 AS Die Außensirene 6000AS ist für den Außenbereich konzipiert, kann aber auch innen verwendet werden. Sie wird über ein Netzgerät mit Strom versorgt, ein Notstromakku ...
Bleiakku 6V 1,2Ah Yuasa NP1.2-6 108383Die NP-Serie der Yuasa Bleiakkus sind begehrte Stromquellen für Sicherheits- und Alarmanlagen, USV-Anlagen, Notfall-Energiesparsysteme und viele weitere Anwend...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB1.2-6, 6 V-/1,2 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentl...