Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber
DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber
DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber
DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber
DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber
DeLOCK Kabelkanal für Schreibtisch 740 x 75 mm höhenverstellbar silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96140953
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20796
EAN/GTIN:
     4043619207961
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese vertikale Kabelführung von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln unter dem Schreibtisch. Der robuste Kunststoff schützt die Kabel vor Verschmutzungen und Beschädigungen. Einfache Montage Das Befestigungselement wird auf den Kabelkanal montiert und an der Unterseite des Tisches festgeschraubt. Der Standfuß bietet einen festen und sicheren Halt am Boden. Länge individuell anpassbar Der Kabelkanal besteht aus 15 flexibel herausnehmbaren Elementen mit denen die Höhe an die Tischplatte angepasst werden kann. Die einzelnen Elemente können dabei einfach abgesteckt oder hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
740 mm
Merkmale
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.