Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF BAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF BAM
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF BAM
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF BAM
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF BAM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96141205
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG77401AA
EAN/GTIN:
     8715946706337
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Geringe Betriebskosten
Dank der hohen Ergiebigkeit der Tinte müssen weniger häufig Verbrauchsmaterialien bestellt und ersetzt werden, was planbare Druckkosten und wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten ermöglicht. Des Weiteren spart die Tintenstrahltechnologie mit wenigen austauschbaren Teilen versteckte Wartungs- und Interventionskosten.

Hohe Produktivität
Die schnelle Ausgabe der ersten Seite von 4,8 Sek. in Schwarzweiß und 5,3 Sek. in Farbe aus dem Bereitschaftsmodus, die Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß (nach ISO) und ein schneller Duplex-Scanner mit bis zu 60 Bildern/Minute ermöglichen eine besonders hohe Produktivität. Die hohe Lebensdauer von 240.000 Seiten gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum. Eine maximale Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt ermöglicht die Abwicklung großer Druckaufträge, ohne Papier nachfüllen zu müssen.

Geringe Umweltauswirkungen
Dank der Tintenstrahltechnologie von Epson wird beim Druck keine Wärme erzeugt. Es wird weniger Strom verbraucht und es gibt weniger zu ersetzende Teile als bei der Lasertechnologie. So wird weniger Abfall produziert und die Umweltauswirkungen des Drucks werden minimiert. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken um Tonerstaub und Ozongase machen. Darüber hinaus bedingt die hohe Kapazität der Tintenbeutel eine deutliche Reduktion des Verpackungsmülls.

Speziell für Unternehmen
Das Gerät ist mit zahlreichen Lösungen kompatibel. Fördern Sie die Produktivität und kontrollieren Sie die Druckernutzung durch das serverbasierte Epson Print Admin. Steuern, analysieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte mit Epson Device Admin und verwalten Sie fortschrittliche Push-Scan-Funktionen mit Document Capture Pro. Nutzen Sie unsere Partnerlösungen wie Nuance, PaperCut und Y Soft, die an spezielle Geschäftsbedürfnisse angepasst werden können.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland
Indonesien
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
330 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
80 Blätter
Kapazität Papierfach 2
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
1330 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
20937 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
413 mm
Gewicht
23000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, PC, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,83*
€ 995,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,61*
€ 993,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,19*
€ 955,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,94*
€ 906,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECG77
ab € 90,94*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG77
ab € 147,74*
Zubehör
Epson
C12C932871
ab € 100,32*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG77
ab € 209,37*
Zubehör
Epson
CP05SPONCG77
ab € 118,67*
Zubehör
Epson
7112284
ab € 174,59*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,27*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 130,86*
Zubehör
Epson
CP04SPONCG77
ab € 83,62*
Zubehör
Epson
CP03SPONCG77
ab € 56,85*
Zubehör
Epson
C13T01C100
ab € 28,71*
Zubehör
Epson
C13T01C200
ab € 29,09*
Zubehör
Epson
C13T01C300
ab € 28,60*
Zubehör
Epson
C13T01C400
ab € 29,12*
Zubehör
Epson
C13T01D100
ab € 119,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.