Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro LIAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro LIAM
Saro LIAM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654731
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     350-1000
EAN/GTIN:
     4017337350001
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Regalmaterial
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
1735 mm
Gewicht
22100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.