Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro DAVID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Transportwagen / Servierwagen Modell DAVID - Material: Edelstahl - Leichte
SARO Transportwagen / Servierwagen Modell DAVID - Material: Edelstahl - Leichte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654895
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-41001
EAN/GTIN:
     4017337036158
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 5 böden
servier wagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Silber
Regalmaterial
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Abschließbare Räder
Ja
Technische Details
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1540 mm
Gewicht
20000 g
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.