Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 360
Saro GTK 360
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655121
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7800
EAN/GTIN:
     4017337037636
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Regalmaterial
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1820 mm
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.