Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Star Trading 368-70 LED Strip Universalstreifenleuchte 4 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96751545
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     368-70
EAN/GTIN:
     7391482058652
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Smart Home Lichterkette
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Arbeitsspannung
5 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
6 mm
Dicke
5 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
4 W
Lichtleistung
50 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.