Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Luis Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 8771 Gr.42 LUIS S3 HI Sicherheitsstiefel (Form C)
Elten 8771 Gr.42 LUIS S3 HI Sicherheitsstiefel (Form C)
Elten 8771 Gr.42 LUIS S3 HI Sicherheitsstiefel (Form C)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96813205
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8771-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Rindleder – feuerresistent
Lederfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C
Verschluss: Kombination elastischer Senkel und Klett, Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HI, HRO, S3, SRC
Thermische Isolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20349-1
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,43*
€ 120,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,99*
€ 120,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,94*
€ 116,55
pro Paar
ab 8 Paar
€ 97,15*
€ 115,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paar
ab 12 Paar
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.