| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-97325341 Herst.-Nr.: 65754 EAN/GTIN: 4003318657542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Sport-Kopfbekleidung Typ | Helm | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Aktivität | Mountainbike fahren | ![](/p.gif) | Bauart | Formenbau | ![](/p.gif) | Helmtyp | Helm mit offenem Visier | ![](/p.gif) | Verstellbare Passform | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun | ![](/p.gif) | Schutzpolsterungsmaterial | Expandiertes Polystyrol (EPS) | ![](/p.gif) | Bereich Kopfumfang | 57 - 61 cm | ![](/p.gif) | Helmvisier | Ja | ![](/p.gif) | Spezifische Eigenschaften Schutzmarken | MIPS, inmould technology | ![](/p.gif) | Belüftung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Belüftungslöcher | 14 | ![](/p.gif) | Belüftungstyp | Fixed | ![](/p.gif) | Langlebige Design | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbare Schutzbrillenhalter | Ja | ![](/p.gif) | Schlagfest | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Sturzerkennung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 390 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |