Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUM8ANXBL2 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUM8ANXBL2 Lichtschranke
Schneider Electric XUM8ANXBL2 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97472165
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUM8ANXBL2
EAN/GTIN:
     3389110974775
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
63 g
Paketgewicht
50 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
0.5 ms
Frequenz
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.