Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUM5ANXBL2 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUM5ANXBL2 Lichtschranke
Schneider Electric XUM5ANXBL2 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97472265
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUM5ANXBL2
EAN/GTIN:
     3389110911299
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
63 g
Paketgewicht
50 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
0.5 ms
Frequenz
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.