Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUM9ANXBM8 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUM9ANXBM8 Lichtschranke
Schneider Electric XUM9ANXBM8 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97472312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUM9ANXBM8
EAN/GTIN:
     3389110909715
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
10 g
Paketgewicht
13 g
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
0.5 ms
Frequenz
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,6425*
€ 34,08458
pro Stück
ab 240 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.