Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Intellinet 713689 Rack 2U/4U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98261062
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713689
EAN/GTIN:
     766623713689
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Installationsschiene
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
12
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Merkmale
Rack-Kapazität
2U/4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
RoHS IP20 Protection Rating ANSI/EIA 310-E IEC 60297-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
8500 g
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
713641
ab € 78,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.