Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 41096086 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 41096086 Steckdose
Hager 41096086 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416784
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     41096086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00AFLIT1Q
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
9.07 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.