Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1111 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1111 Zange
KS Tools 117.1111 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99420168
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B001NYUW6O
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
141 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.