Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1298 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1298 Zange
KS Tools 117.1298 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99420256
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B007XUJ1SM
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Merkmale
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.